曜日別特売
TBW-005 燕技 ペティナイフ タマハシ 63640588

※本体

TBW-005 燕技 ペティナイフ タマハシ 63640588
TBW-005 燕技 ペティナイフ タマハシ 63640588
TBW-005 燕技 ペティナイフ タマハシ 63640588
TBW-005 燕技 ペティナイフ タマハシ 63640588
TBW-005 燕技 ペティナイフ タマハシ 63640588
TBW-005 燕技 ペティナイフ タマハシ 63640588

燕技 ペティナイフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード63640588品番TBW-005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

洋食器の町燕市が生んだ溶接・研磨の技術を駆使したモナカ構造のステンレスハンドル包丁。刃研ぎは熟練の職人が、1丁1丁丹念に水研”本刃付け”を施しています。刃身材に使用しているモリブデンバナジウム鋼は、高い硬度を有しており持続性にも優れています。オールステンレスで継ぎ目の無い構造なので、洗いやすく汚れがたまりにくく衛生的です。

用途果物の皮切り、飾り切りなどに材質刃身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼全長(mm)250質量(g)82刃渡り(mm)135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする