よこやま
牛刀包丁180mm
材質
刀身:ステンレス刃物鋼・心材:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:18-8ステンレス
寸法(mm)
牛刀包丁:全長約295(刃渡り約180)
質量(g)
約135
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79575846
EJH-1501
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください