パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 包丁・ナイフ・砥石
パール金属の 三徳包丁
銀チタン包丁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64099589
品番
F-7198
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
軽量で扱いやすい銀チタン包丁です。
チタンと銀の力で除菌・抗菌。
切れ味が長持ちします。
食器洗い乾燥機対応。
材質
刃身:チタン合金(銀配合)、ハンドル:耐熱ポリプロピレン(抗菌剤入り)
質量(g)
62
全長A×幅B×高さC(mm)
276×40×20
刃渡り(mm)
160