曜日別特売
F-2403 ファインブレード 冷凍食品包丁 パール金属 64144057

 

F-2403 ファインブレード 冷凍食品包丁 パール金属 64144057
F-2403 ファインブレード 冷凍食品包丁 パール金属 64144057
F-2403 ファインブレード 冷凍食品包丁 パール金属 64144057
F-2403 ファインブレード 冷凍食品包丁 パール金属 64144057
F-2403 ファインブレード 冷凍食品包丁 パール金属 64144057
F-2403 ファインブレード 冷凍食品包丁 パール金属 64144057
F-2403 ファインブレード 冷凍食品包丁 パール金属 64144057
F-2403 ファインブレード 冷凍食品包丁 パール金属 64144057
F-2403 ファインブレード 冷凍食品包丁 パール金属 64144057
F-2403 ファインブレード 冷凍食品包丁 パール金属 64144057

ファインブレード 冷凍食品包丁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード64144057品番F-2403
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

冷凍食品包丁 Fine Blade。
ギザ刃で解凍を待たずに食材をカット。
大きなギザ刃でパンをカット。
小さなギザ刃で繊維質の多い鶏肉やハム等もカット。
大・小のギザ刃で使い分けてカットできます。
冷凍した牛肉・豚肉・鶏肉に。
挽肉や魚、ハム・ベーコンのカットにも。
刃先でお肉を柔らかくすることも。

材質刀身:ステンレス刃物鋼 刃の形状:片刃 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)質量(g)77全長A×幅B×高さC(mm)330×35×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする