※本体
佐竹産業
佐竹産業の 料理道具
佐竹産業の 包丁・ナイフ・砥石
佐竹産業の 出刃包丁
源正宗 モリブデン鋼出刃包丁
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65322198
品番
#400-115
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
日本でも有数の刃物の町、岐阜県関市で造られた包丁です。柄には握ったとき手に馴染みやすく、耐久性のある黒色積層強化木を使用しました。
材質
モリブデンバナジウム含有ステンレス刃物鋼、黒色積層強化木
全長(mm)
280
質量(g)
約170
出力(W)
550、300、120(3段切替付)
刃渡り(mm)
150