毘光 ステンシャープ三徳包丁165

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74108615 品番F-2374
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

全面ステンレスなので衛生的に使用できます。
刃は汎用性のある材料を使用し、コストパフォーマンスに優れています。

刃長(mm)165 仕様刃角度:22°〜25°設定 材質ブレード:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル/芯材:ABS樹脂(耐熱温度70度)、表面:18-0ステンレス鋼 形状両刃 全長(mm)277 板厚(mm)ブレード:1.8 硬度HRC50+-2(熱処理後芯材硬度)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74108615
2024-04-22
用途:
調理用として
卸売・小売業

持ち手まで一体成型と思いきや、持ち手は刃の部分を両側から挟んでそれっぽくしている物でした。金額から考えたらしょうがないかという感じです。皆さん持ち手まで一体成型のものをお考えならば買わないほうがいいですね。

対象商品:
74108615
2023-01-15
用途:
汚れにくい
豊泉工業 様 (建設業・工事業)

使いやすい、切れ味いい
すぐ洗える楽に切れる洗いやすい

対象商品:
74108615
2021-11-21
用途:
炊事

何も思わずに、古い先の欠けた包丁を使ってて、刺身を切ったら魚肉切り面が....で、買い替えたらスパッと美味しい刺身やステーキが味わえます(笑)!!

対象商品:
74108615
2020-02-17
用途:
家庭での調理
医療・福祉・介護関連業

安くて大きさも使いよくて、たいへん重宝しています! 切れが悪くなって研いでもなかなか…なので、この価格なら買い替えも苦ではありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする