曜日別特売
CR-0611BL 富士印MVカラー三徳 17cm ブルー CR-0611BL 富士カトラリー 81010837

CR-0611BL 富士印MVカラー三徳 17cm ブルー CR-0611BL 富士カトラリー 81010837
CR-0611BL 富士印MVカラー三徳 17cm ブルー CR-0611BL 富士カトラリー 81010837

富士印MVカラー三徳 17cm ブルー CR-0611BL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
81010837
品番
CR-0611BL
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398
全長(mm)
305
質量(g)
130
刃渡り(mm)
170

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする