曜日別特売
1030332207 クラッシックアイコン ピーリングナイフ  7cm WUSTHOF(ヴォストフ) 81937768

クラッシックアイコン ピーリングナイフ 7cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
81937768
品番
1030332207
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

優れたグリップ感の革新的なデザイン

TGK品番
1-0322-2701
材質
クローム・モリブデン・バナジウム
寸法(mm)
177×1.3
質量(g)
64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする