マトファー
マトファーの 料理道具
マトファーの 包丁・ナイフ・砥石
マトファーの パン切りナイフ
マトファー フランスパンカッター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82795574
品番
22117
参考基準価格(税別)
¥77,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
フランスパンの表面の固い部分をつぶすことなく切ることができます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:490×125×H160mm●重量:2.06kg●刃渡:350mm●コード番号:AK2202
アズワン品番
67-6906-67