刺身 刃渡り210mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84057988 品番SF-85
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

『真久作』スーペリアシリーズ
主に刺身造りに適しています。細長く、薄い片刃が付いている為、引き切りをする刺身に使用します。 切った後の繊維を傷付けない口当たりは、刺身包丁でしか出すことができません。
柄の後端まで鋼材が入っていて、ビスも三つ止めしてあるので、適度な重さがあり、バランスの良い、両刃の高級刺身包丁です。
耐久性があり、長期間ご使用になれます。
お刺身を切ったり、巻き寿司・ハムやソーセージのスライスに便利な包丁です。
重めの包丁がお好みの方にピッタリです。

仕様●刃渡り:210mm●全長:340mm●刃厚:2.5mm●重さ:180g●材質:鋼/超硬クローム・モリブデン・バナジウム綱(サブゼロ処理)、柄/積層合板 アズワン品番67-7133-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする