サンクラフト
サンクラフトの 料理道具
サンクラフトの 包丁・ナイフ・砥石
サンクラフトの 三徳包丁
ナイロン玉子焼きターナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84293818
品番
GF-21B
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
一本で卵焼きづくりで必要な「混ぜる」「返す」「切る」が出来る便利ターナー。ヘッド部分に卵を溶く穴付き。幅が広くて薄いヘッドの為、卵をひっくり返す時と切る時の両方のシーンで便利です。
仕様
●材質:グラスファイバーナイロン●耐熱温度:230℃●サイズ:207×100×23mm●重さ:25g
アズワン品番
68-2000-35