関藤平Classicセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84411777 品番32074
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

伝統と最新テクノロジーの融合。折れず曲がらずよく切れるという刀造りの信念が受け継がれています。包丁は古くから「運を切り開く縁起の良い贈り物」とされています。
伝統とテクノロジーの融合。折れず曲がらずよく切れるという刀造りの信念が受け継がれています。包丁は古くから「運を切り開く縁起の良い贈り物」とされています。

仕様●刺身包丁:刃渡り180mm●三徳包丁:刃渡り165mm●小出刃:刃渡り120mm●材質:刃/ステンレス刃物鋼、口金/18-0ステンレス、柄/天然木 アズワン品番67-3010-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする