マトファー
マトファーの 料理道具
マトファーの 包丁・ナイフ・砥石
マトファーの 三徳包丁
マトファー 39枚刃ローラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84419294
品番
141006
参考基準価格(税別)
¥239,800
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ96×400(全長910)mm●材質:ステンレス●刃の間隔:10mm●コード番号:AK3286
アズワン品番
67-6908-94