藤次郎
藤次郎の 料理道具
藤次郎の 包丁・ナイフ・砥石
藤次郎の ペティナイフ
ナリヒラプロS ペティーナイフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85306035
品番
FC-3020
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ナリヒラプロオールステンレス包丁シリーズ(カラーシリコンリング付)
材質
刃身:モリブデン特殊鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼、リング:シリコンゴム
寸法(cm)
13
色
イエロー
全長(mm)
240
質量(g)
70
背厚(mm)
1.8
TKG品番
9-0337-0103