5.2933.26X1ブラック ビクトリノックス ブレッド&ペイストリーナイフ ビクトリノックス 86503001

ビクトリノックス ブレッド&ペイストリーナイフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は品番が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
品番
449000530
注文コード
86503001
品番
5.2933.26X1ブラック
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

ハードなバゲットやライ麦パンなども、ブレッド専用の波刃が確実に切り込みます。ブレードが、先端に向かってわずかに上方に湾曲した形状なので、切り抜く際に最後まで刃がパンをとらえ続けることができます。

品番
449000530
全長(cm)
38.3
材質(刃)
ステンレススチール
材質(ハンドル部)
TPE
刃渡り(cm)
26

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする