210mm対応 すげ替え用 刺身包丁柄 ノーブランド 87168715

すげ替え用 刺身包丁柄

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87168715品番210mm対応
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ポプラ材を使用した替え柄。

用途刺身包丁の替え柄として。材質ポプラ材質量(g)16本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×19×130アズワン品番64-4069-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87168715
2021-06-09
用途: 調理
飲食業

きっちり入らなくて調整が必要だが
刃物だから危険を伴い自分でやるのは難しい

対象商品 : 87168715
2021-07-01
用途: 包丁の柄交換
卸売・小売業

自分で交換できるか不安でしたが難なく交換できました

対象商品 : 87168715
2019-08-24
用途: 自宅の刺身包丁の柄が老朽により割れ、すげ替えの為購入~すげ替え。

本体≒300円で非常にコスパ感、商品制度も良かったです。送料500円で、もう少し安かったら嬉しかった感。です。

対象商品 : 87168715
2018-01-29
用途: 料理の際の包丁
工藤建設株式会社

なかなか簡単に挿げ替えが出来便利ですね。これからもよろしくお願いします。

対象商品 : 87168715
2017-10-03
用途: 刺身包丁の柄が外れそうであったので取り替えました。
サービス業

グラグラしていたので取り替えると、
持ちやすくなり使用感がよくなり満足です。

対象商品 : 87168715
2017-06-22
用途: すげ替え
サービス業

傷んだ柄の交換用に購入しましたがまだ使用していません。見た感じは普通だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする