すげ替え用 出刃包丁柄

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87168724 品番150mm対応
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ポプラ材を使用した替え柄。

用途出刃包丁の替え柄として。 材質ポプラ材 質量(g)17 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×25×20 アズワン品番64-4069-29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87168724
2022-10-30
用途:
出刃包丁の柄すげ替え
その他業種

穴がかなり小さめです。細身のヤスリで削って削ってまた削って入りました。
(穴の横幅はよいのですが縦がかなり小さい)
値段が安いので不満はありません。

対象商品:
87168724
2019-03-06
用途:
15センチの出刃包丁の柄が割れたたのめすげ替え
飲食業

握り部分が、単なる楕円形ではなく一工夫してあり大変握りやすかった。

対象商品:
87168724
2022-08-17
用途:
包丁の柄交換
サービス業

説明書きには、柄の長さが13センチとあったが、12センチしかなかった。
商品の寸法は、正確に記載してほしい。正直、返品したいです。

対象商品:
87168724
2019-12-12
用途:
包丁の手入れ・補修

予備の在庫に購入。以前も買って、付け替えたが、満足。

対象商品:
87168724
2018-10-27
用途:
日常の魚料理
その他業種

配達が早くて良かったです。安くて使い勝手も良いです。ありがとうございます。

対象商品:
87168724
2018-04-20
用途:
出刃包丁の、グリップの握り交換
チャルダ 様

価格が安くて、購入してみました。交換手順が、非常に簡単で、下から木槌で叩いて、交換しました。しっかり取り付け完了。ちよっと、サイズが、短いかな?と思いますが、しっくり手に馴染み使いやすいです。

対象商品:
87168724
2017-06-22
用途:
すげ替え
サービス業

傷んだ柄の交換用に購入しましたがまだ使用していません。見た感じは普通だと思います。

対象商品:
87168724
2016-05-16
用途:
痛んでいた柄の交換

コスパ的にはよろしいかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする