吟撰名匠
吟撰名匠の 料理道具
吟撰名匠の 包丁・ナイフ・砥石
吟撰名匠の 刺身包丁・柳刃包丁
和包丁 刺身(名匠 兼定)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88195222
品番
210mm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
刃長(mm)
205
種別
刺身
全長(mm)
345
質量(g)
150
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
413×40×22
刃厚(mm)
0.8
材質(柄部)
ほうの木
材質(刃)
業務用ハガネ
アズワン品番
64-4069-35
背厚(mm)
2.8