吟撰名匠
吟撰名匠の 料理道具
吟撰名匠の 包丁・ナイフ・砥石
吟撰名匠の 万能包丁・舟行包丁
和包丁 舟行(名匠 兼定)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88195231
品番
165mm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
刃物の町、堺で作られた確かな素材・本格的な刃付の和包丁。
刃長(mm)
155
刃渡り(mm)
165
種別
舟行
全長(mm)
300
質量(g)
270
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
390×65×24
刃厚(mm)
0.8
材質(柄部)
ほうの木
材質(刃)
業務用ハガネ
アズワン品番
64-4069-34
背厚(mm)
2.8