堺實光 上作 刺身 切付(片刃)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88716004 品番 10510
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

堺實光 上作(白鋼)安来白鋼二号。料理人がもっとも好む鋼です。職人でも焼入れが難しく、 正確に焼入れができれば他の鋼に負けない硬度と粘り強さが 得られ、切れ味の良い庖丁です。

刃長(cm)21 材質刃身:白鋼二号、柄部:水牛柄 全長(mm)335 質量(g)105 背厚(mm)3 TKG品番9-0300-0301 TKG品番(2017)6-0274-0301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする