實光
實光の 料理道具
實光の 包丁・ナイフ・砥石
實光の 刺身包丁・柳刃包丁
堺實光 上作 刺身 切付(片刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88716047
品番
10514
参考基準価格(税別)
¥64,900
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
堺實光 上作(白鋼)安来白鋼二号。料理人がもっとも好む鋼です。職人でも焼入れが難しく、 正確に焼入れができれば他の鋼に負けない硬度と粘り強さが 得られ、切れ味の良い庖丁です。
刃長(cm)
33
材質
刃身:白鋼二号、柄部:水牛柄
全長(mm)
485
質量(g)
240
背厚(mm)
4.9
TKG品番
9-0300-0305
TKG品番(2017)
6-0274-0305