正本 コバルト鋼 柳刃刺身包丁

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88717386 品番 -
参考基準価格(税別)¥81,200 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980

歴史に培われた習塾の技サビにくい<コバルト合金鋼>は銀3鋼に比べてコバルト・バナジウム含有による耐摩耗性・靭性に優れ、特殊な焼入れによる高硬度で鋭い切れ味が持続します。

刃長(cm)24 材質刀身:コバルト鋼、柄:水牛角朴柄 全長(mm)390 質量(g)150 背厚(mm)4.2 TKG品番9-0301-0701 TKG品番(2017)6-0275-0701

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする