正本
正本の 料理道具
正本の 包丁・ナイフ・砥石
正本の 刺身包丁・柳刃包丁
正本 コバルト鋼 フグ引刺身包丁(片刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88717431
品番
-
参考基準価格(税別)
¥113,600
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
歴史に培われた習塾の技サビにくい<コバルト合金鋼>は銀3鋼に比べてコバルト・バナジウム含有による耐摩耗性・靭性に優れ、特殊な焼入れによる高硬度で鋭い切れ味が持続します。
刃長(cm)
30
材質
刀身:コバルト鋼、柄:水牛角朴柄
全長(mm)
460
質量(g)
140
背厚(mm)
3.2
TKG品番
9-0301-0802
TKG品番(2017)
6-0275-0802