河村刃物
河村刃物の 料理道具
河村刃物の 包丁・ナイフ・砥石
河村刃物の 寿司切包丁
堺 菊守 極上 すし切
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃長(cm)
24
注文コード
88718323
品番
-
参考基準価格(税別)
¥70,700
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
刃長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
安来白鋼 本霞研。シャープな切れ味。熟練された技術を持つ人にピッタリです。
刃長(cm)
24
材質
安来白鋼
全長(mm)
395
質量(g)
470
背厚(mm)
5
TKG品番
9-0302-0901
TKG品番(2017)
6-0276-0901
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。