堺 菊守 サケ切

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88718612 品番 -
参考基準価格(税別)¥60,300 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

堺 菊守 安来白2鋼。水産関係に最適。切れ味第一で仕事の効率を向上させます。

刃長(cm)30 材質安来白2鋼 全長(mm)490 質量(g)520 背厚(mm)4 TKG品番9-0302-1904 TKG品番(2017)6-0276-1904
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする