※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
青木刃物製作所
青木刃物製作所の 料理道具
青木刃物製作所の 包丁・ナイフ・砥石
青木刃物製作所の 刺身包丁・柳刃包丁
堺孝行 シェフ和庖丁 銀三鋼 正夫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃長(cm)
24
注文コード
88718621
品番
4003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,500
この商品は
刃長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
従来の和庖丁と同じ製法で素材を錆に強い特殊鋼に替えた、切れ味鋭い、まったく新しい感覚の和庖丁です。
刃長(cm)
24
全長(mm)
380
背厚(mm)
3
材質(刃)
安来銀三鋼
材質(柄部)
水牛+朴の木
種別
正夫
質量(g)
140
TKG品番
9-0303-0101
TKG品番(2017)
6-0277-0101