青木刃物製作所
青木刃物製作所の 料理道具
青木刃物製作所の 包丁・ナイフ・砥石
青木刃物製作所の 刺身包丁・柳刃包丁
堺孝行 霞研 正夫
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
刃長(cm)
27
注文コード
88718953
品番
6004
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
刃長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
堺 孝行作 霞研安来の鋼を使用し、廉価でお届けする普及品の和庖丁です。
刃長(cm)
27
材質
本体:軟鉄+白鋼 柄:プラスチック+朴の木
全長(mm)
415
質量(g)
180
背厚(mm)
4
TKG品番
9-0303-0703
TKG品番(2017)
6-0277-0703
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。