4304 堺孝行 イノックス和庖丁 正夫 青木刃物製作所 88719321

堺孝行 イノックス和庖丁 正夫

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃長(cm)27 注文コード88719321 品番4304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,700
この商品は刃長など5種類から選べます 他の種類を見る

堺 孝行作 イノックス 和包丁サビに強い特殊鋼を使いながらも、価格を低くおさえた普及品の和庖丁です。

刃長(cm)27 材質本体:ステンレス+モリブデン鋼 柄:水牛+朴の木 全長(mm)415 質量(g)180 背厚(mm)3.5 TKG品番9-0304-0103 TKG品番(2017)6-0278-0103
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする