青木刃物製作所
青木刃物製作所の 料理道具
青木刃物製作所の 包丁・ナイフ・砥石
青木刃物製作所の 刺身包丁・柳刃包丁
堺孝行 イノックス和庖丁 正夫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃長(cm)
33
注文コード
88719346
品番
4306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,400
この商品は
刃長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
堺 孝行作 イノックス 和包丁サビに強い特殊鋼を使いながらも、価格を低くおさえた普及品の和庖丁です。
刃長(cm)
33
材質
本体:ステンレス+モリブデン鋼 柄:水牛+朴の木
全長(mm)
490
質量(g)
260
背厚(mm)
3.5
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。