青木刃物製作所
青木刃物製作所の 料理道具
青木刃物製作所の 包丁・ナイフ・砥石
青木刃物製作所の 刺身包丁・柳刃包丁
堺孝行 モリブデン鋼 PC柄 正夫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88719461
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
堺 孝行作 PC柄 和包丁今までの木柄の和庖丁によくあった柄のぐらつきや、水の浸入による腐敗のいっさいないプラスチック特殊樹脂(ナイロン66)を使用し、衛生面と耐久性が飛躍的に向上しています。
刃長(cm)
21
材質
本体:ステンレス+モリブデン鋼 柄:ナイロン66
全長(mm)
345
質量(g)
140
背厚(mm)
3
TKG品番
9-0304-0601
TKG品番(2017)
6-0278-0601
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。