黒打 アジ切(片刃)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88720457 品番-
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
全長(mm)225 刃長(cm)10.5 背厚(mm)2 TKG品番9-0306-1101 材質(刃)安来鋼白紙 材質(柄部)木柄 種別アジ切(片刃) 質量(g)85 TKG品番(2017)6-0280-1301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88720457
2015-11-08
用途:
魚の卸(趣味)

研げば十分切れます。切れ味はあまり続きませんが、釣った魚をさばく程度の趣味での使用なら十分でした。
小あじから40センチ程度のツバスまでなら楽に捌けました。
今までは普通の出刃で卸していましたが、軽くて小さいアジ切があるとかなり楽になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする