堺實光 日本鋼 三徳(両刃)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88721324 品番50024
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

堺實光 日本鋼 本刃付日本鋼を使用していますので優れた刃持ちと、鋭い切れ味を持続します。日本鋼はモリブデン鋼に比べて錆やすいですが、切れ味が維持 できる素材です。切れ味優先の方におススメの庖丁です。

刃長(cm)18 材質刃身:日本鋼、柄部:合板柄 全長(mm)290 質量(g)140 背厚(mm)1.8 TKG品番9-0309-0501 TKG品番(2017)6-0282-0501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88721324
2017-12-06
用途:
日常の家庭料理
その他業種

予想以上の良い商品でした。文句ありません、一生使いたいと思います。
決して高くありません

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする