曜日別特売
56418 堺實光 プレミアムマスター(2)(ツバ付) 骨スキ 角 實光 88721622

堺實光 プレミアムマスター(2)(ツバ付) 骨スキ 角

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88721622品番56418
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

堺實光 プレミアムマスター(2) 銀三鋼・素材は高級刃物の安来鋼 銀紙三号(銀三鋼)を使用。銀三鋼はサビに強く、材質の硬度も高い為、切れ味が持続 します。

刃長(cm)15材質銀三鋼全長(mm)270質量(g)165背厚(mm)2.3TKG品番9-0309-2001TKG品番(2017)6-0282-2001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする