正本 最高級炭素鋼 牛刀

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88721823 品番 -
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

正本 ここにプロの誇りがある、料理道を極めるプロに贈る。不純物の少ない最高級炭素鋼を素材に、使い易さを全面に取り入れた調理師専用の決定版。研ぎ易く切れ味主体の庖丁です。

刃長(cm)27 材質ブレード:炭素鋼、ハンドル:紫檀 全長(mm)408 質量(g)255 背厚(mm)2.4 TKG品番9-0310-0205 TKG品番(2017)6-0283-0205
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88721787
2019-06-28
用途:
料理

錆がひどくて使用後洗ったら直ぐに処置が必要。切れ味も価格の割にわダメでした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする