正本
正本の 料理道具
正本の 包丁・ナイフ・砥石
正本の 牛刀包丁
正本 本霞 玉白鋼 水牛柄牛刀(両刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88722051
品番
-
参考基準価格(税別)
¥63,600
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
鋭い切れ味の持続で高い評価を得ている本霞玉白鋼シリーズに、和食の調理師の手になじみ易いよう水牛柄をすげてあります。
刃長(cm)
27
材質
刀身:玉白鋼、柄:水牛角朴柄
全長(mm)
440
質量(g)
200
背厚(mm)
3
TKG品番
9-0310-0902
TKG品番(2017)
6-0283-1102