正本
正本の 料理道具
正本の 包丁・ナイフ・砥石
正本の 牛刀包丁
正本 本霞 玉白鋼 水牛柄牛刀(両刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88722076
品番
-
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
鋭い切れ味の持続で高い評価を得ている本霞玉白鋼シリーズに、和食の調理師の手になじみ易いよう水牛柄をすげてあります。
刃長(cm)
33
材質
刀身:玉白鋼、柄:水牛角朴柄
全長(mm)
510
質量(g)
260
背厚(mm)
3.1
TKG品番
9-0310-0904
TKG品番(2017)
6-0283-1104