正本 ハイパーモリブデン鋼 ツバ付 ペティナイフ(両刃)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88722155 品番 -
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

歴史の培われた習熟の技 ハイパーモリブデン鋼カーボン量1.0以上含有のモリブデンバナジウム鋼は高硬度で耐磨耗性に優れシャープな切れ味が持続します。またハンドルはジュラコン(R)を採用し、強度・弾性などに優れ劣化しにくく食器洗浄機にも対応し抗菌剤配合で衛生面においても優れています。

刃長(cm)15 材質ブレード:ハイパーモリブデン鋼、ハンドル:ジュラコン(R)樹脂 全長(mm)260 質量(g)110 背厚(mm)2 TKG品番9-0310-1402 TKG品番(2017)6-0283-1602

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88722155
2017-03-16
用途:
自宅の家事用
株式会社建設環境研究所 様 (建設業・工事業)

使いやすい長さでとても重宝している。砥ぎを入れれば切れ味もよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする