堺菊守日本鋼(口金付)牛刀

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88722295 品番 -
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

堺菊守 日本鋼(口金付) 日本鋼を使用し職人が丹精込めて造り上げた包丁です。

刃長(cm)21 材質日本鋼 全長(mm)330 質量(g)160 背厚(mm)1.9 TKG品番9-0314-0202 TKG品番(2017)6-0284-0202
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88722313
2020-06-01
用途:
店で使っている
美研工業 様

切れ味よく、ちょうど良い重量感で気に入ってます。!

対象商品:
88722304
2019-06-08
用途:
喫茶店ですパンん切
飲食業

サンドイッチ用のパンが気持ち良く切れて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする