河村刃物
河村刃物の 料理道具
河村刃物の 包丁・ナイフ・砥石
河村刃物の 牛刀包丁
堺菊守日本鋼(口金付)牛刀
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88722331
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
堺菊守 日本鋼(口金付) 日本鋼を使用し職人が丹精込めて造り上げた包丁です。
刃長(cm)
33
材質
日本鋼
全長(mm)
470
質量(g)
315
背厚(mm)
2.4
TKG品番
9-0314-0206
TKG品番(2017)
6-0284-0206
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。