河村刃物
河村刃物の 料理道具
河村刃物の 包丁・ナイフ・砥石
河村刃物の 筋引包丁
堺菊守日本鋼(口金付)筋引
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88722383
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
堺菊守 日本鋼(口金付) 日本鋼を使用し職人が丹精込めて造り上げた包丁です。
刃長(cm)
24
材質
日本鋼
全長(mm)
370
質量(g)
155
背厚(mm)
1.8
TKG品番
9-0314-0401
TKG品番(2017)
6-0284-0401
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。