本職用日本鋼 ガラスキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88725743 品番13024
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

材料の化学成分、不純物量にまでこだわりを持ち、オリジナルの最高級ハガネを開発しました。職人によって、昔ながらの方法で一丁一丁焼き入れを行っています。
切れ味の持続性に優れた、使うほどに手に馴染む、本格仕上げの庖丁です。

刃長(cm)18 種別ガラスキ 全長(mm)304 質量(g)310 材質(柄部)強化木 材質(刃)日本鋼 背厚(mm)5 TKG品番9-0318-0801 TKG品番(2017)6-0290-0801

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする