本職用日本鋼 骨スキ(角)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88725752 品番13006
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

材料の化学成分、不純物量にまでこだわりを持ち、オリジナルの最高級ハガネを開発しました。職人によって、昔ながらの方法で一丁一丁焼き入れを行っています。
切れ味の持続性に優れた、使うほどに手に馴染む、本格仕上げの庖丁です。

TKG品番9-0318-0901 材質(刃)日本鋼 材質(柄部)強化木 種別骨スキ(角) 全長(mm)265 質量(g)152 刃長(cm)15 背厚(mm)2.6 TKG品番(2017)6-0290-0901

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-05-04
用途:
調理時、ほねとりに
製造業

地方で金物屋もなく不便ですが、モノタロウさんでは値段も店頭で買うより安く、対応もはやく、特殊なものまで手にはいるのでてまも省け大変ありがたいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする