インテックカネキ
インテックカネキの 料理道具
インテックカネキの 包丁・ナイフ・砥石
インテックカネキの 牛刀包丁
ボンシェフ 牛刀
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88727037
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ボンシェフ( モリブデン バナジウム鋼)。丸穴の空気孔と上部の凸部(リブ)により切ったものが 庖丁にくっつきにくいです。
刃渡り(mm)
205
刃部加工
穴あき
材質
刃材:ステンレスモリブデン鋼 ハンドル:黒合板
全長(mm)
325
質量(g)
120
背厚(mm)
2
TKG品番
9-0326-1201
TKG品番(2017)
6-0300-1201
注意
※庖丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。