藤次郎
藤次郎の 料理道具
藤次郎の 包丁・ナイフ・砥石
藤次郎の 子供用包丁
子供用クッキングナイフ(片刃)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88727344
品番
BB10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃渡り:115材質:刃身 ステンレス刃物鋼(HVS転写) ハンドル ABS樹脂(抗菌剤配合)。刃身先端を丹念に丸め、万一の落下時などの危険を減少させます。抗菌
材質
ステンレス刃物鋼
全長(mm)
225
色
イエロー
質量(g)
65
刃渡り(mm)
115
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっていります。