4606 ヴォストフ グルメ 西洋型骨スキ(両刃) WUSTHOF(ヴォストフ) 88728972

ヴォストフ グルメ 西洋型骨スキ(両刃)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88728972 品番4606
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800

ヴォストフ グルメシリーズ

刃長(cm)14 材質ST刃 PC柄 全長(mm)270 質量(g)102 背厚(mm)2 TKG品番9-0322-1101 TKG品番(2017)6-0296-2301
注意
※庖丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする