451816 クラッシック ソールナイフ WUSTHOF(ヴォストフ) 88729155

クラッシック ソールナイフ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88729155 品番451816
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヴォストフ クラッシックシリーズ 材質:クローム・モリブデン・ バナジウム(ステンレス硬度56±)ドイツ・ゾーリンゲン・ドライザック社は、ヨーロッパはもちろんアメリカ、オーストラリアにおいてもプロ用としてトップクラスの信頼を得ています。

刃長(cm)16 材質ST刃 PC柄 全長(mm)265 質量(g)65 背厚(mm)1 TKG品番9-0323-0301 TKG品番(2017)6-0297-0301
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88729155
2017-02-02
用途:
ヒラメなどの5枚におろす時に非常に便利
飲食業

とても弾力があり使用感も問いと思います。
もう少し歯に幅があれば良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする