曜日別特売
220WM グレステンMタイプ 洋出刃 グレスデン 88730047

グレステンMタイプ 洋出刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(cm)20
内容量1個注文コード88730047品番220WM
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。グレステンMタイプの特長。へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。18-8ステンレスを使用した衛生的で耐久性の高いステンレスハンドル。手入れが簡単でサビない、臭いもつかないので衛生的です。

刃長(cm)20材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:ステンレス全長(mm)330質量(g)305背厚(mm)3TKG品番9-0315-1002TKG品番(2017)6-0291-1002
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする