730WK グレステンWタイプ 牛刀 グレスデン 88730232

グレステンWタイプ 牛刀

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(cm)30
内容量1個注文コード88730232品番730WK
参考基準価格(税別)¥43,500販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。Wタイプの特長 最高材質を使用し、スライス用庖丁として特に優れた性能 を持ち、シャープな切れ味とその持続性は他の追随を許し ません。

刃長(cm)30材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:ステンレス全長(mm)445質量(g)345背厚(mm)2.5TKG品番9-0315-1704TKG品番(2017)6-0291-1704
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする