ビクトリノックス トマトベジタブルナイフ

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88737451 品番678365FCE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

細かい波刃が食材を確実に捉えるので、熟したトマトや果物をつぶさず、きれいに切り分けることができます。

刃長(mm)110 材質(刃)ステンレススチール 材質(柄部)ポリプロピレン 全長(mm)220 ピンク 刃長(cm)11 TKG品番9-0328-0501 TKG品番(2017)6-0302-0701

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-07-27
用途:
チンゲン菜の収穫
藤田農園 様 (農・林・水産業)

軽くて大きさもちょうど良く、波形の刃なので切れ味が長く続くので収穫作業がとてもはかどります。

対象商品:
88737451
2023-12-17
用途:
トマトやケーキのカットに使います。
MADAMROSE 様 (製造業)

トマトがとても薄く切れます。袋に入ったお菓子をそのまま綺麗にカット出来て、素手を使わずに切り分けられます。とても便利です。

対象商品:
88737451
2023-03-01
用途:
食品の切り分け作業

このナイフ、本当によく切れて感激してます。トマトも薄くスライスできるし、冷凍の固いお肉も、メンチカツサンドイッチも、とにかくなんでも。値段も手ごろなので、親しい人に配って喜ばれています。

対象商品:
88737485
2022-10-06
用途:
食卓で果物を剥くときに使う
朝日プラザ大宝管理組合 様 (その他業種)

新聞のコラムを読み、私もこのナイフを使ってみたいと思って注文しました。切れ味抜群です。また、軽くて使いやすく先端が丸いのも危なくなくとても使いやすいです。大満足です!

対象商品:
88737451
2022-01-05
用途:
果物等の皮むき
江浦工作所 様 (製造業)

使いやすいナイフです。先が丸いので、先端恐怖症の方にもお勧めです。

対象商品:
88737451
2020-12-11
用途:
調理
サービス業

以前より愛用していますが、こちらのサイトが一番安かったのでまた買ってしまいました。
トマトやフランスパンを切ると、その切れ味にびっくりします。サイズも使いやすいサイズで、本当にお気に入りのナイフです。自宅用はもちろんですが、お手頃な値段だし、柄の部分がカラフルなので、何本も買って、ちょっとしたお土産やプレゼントに使っています。個人的には大変お勧めの商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
88737467
2020-01-12
用途:
食事の時
サービス業

高齢者にも軽くて使いやすい。切れ味が良い。テーブルに常に置いても安全に使える。

対象商品:
88737476
2018-09-26
用途:
野菜のカット他

便利で便利で自宅に2本、プレゼントで3本購入しました。野菜もパンもハードサラミも綺麗に切れます。先端が尖っていないので安全です。プレゼントを送った方も殆どこれ一本で家事に使っているそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする