グレステン 中華庖丁

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質マグネシアセメント・ホワイトアランダム TKG品番9-0339-0301 TKG品番(2017)6-0317-0401 注文コード88739402 品番62220W
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は44,980円となります。
参考基準価格(税別)¥53,600 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は材質・TKG品番など3種類から選べます 他の種類を見る

SA 霞乃 中華庖丁切れ味が良く、長切れはもちろん、耐久性、バランス共に優れた使いやすい中華庖丁です。材質:スウェーデン鋼割込み材<中華庖丁の用途>薄 刃:やわらかいものを切る、肉、野菜、前菜用に #6・622-20W・OMS6号・1号・6号・ No.882・No.886・20040中厚刃:肉、野菜、鳥、魚などその他万能用に #2・#7・622-25W・OMS7号・2号・ 7号・11号・佐文・No.887・20041厚 刃:骨付の肉、魚などを切る 622-30W・3号・22号・20042骨切り:22号

刃長(cm)22 材質マグネシアセメント・ホワイトアランダム 全長(mm)330 質量(g)490 刃部幅(mm)114 背厚(mm)2 TKG品番9-0339-0301 TKG品番(2017)6-0317-0401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする